8AF14000D-MOTORE BX 90S 4 KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
3-Phase Motor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:160000001725306

Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1740 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF14000D-MOTORE BX 90S 4 KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1740 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 16 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione