891481-MOTORE KW 15 2P B5 IEC160MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891481)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891481
Rubix:999220505001158
EAN:3660338441295
891481-MOTORE KW 15 2P B5 IEC160MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891481)

Riepilogo info tecniche

Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891481-MOTORE KW 15 2P B5 IEC160MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891481)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE 15KW 3000rpm B5 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Altezza assi160 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso94,91 kg
1209,00 IVA esclusa
/ Unità
1474,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione