830720106-MOTORE IE1 0,37 KW BN 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BN 71B 4 B5 KW 0,37
Rubix:160000000496547
Produttore:830720106




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 830720106-MOTORE IE1 0,37 KW BN 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B5
I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.
Applicazioni
Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x249x188 mm |
|---|---|
| Peso | 5900 g |
| Potenza | 0,37 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 71 mm |
| Classe di efficienza energetica | not applicable |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 7300 kg |
| Esecuzione | im b5 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione