8U18030001-MOTORE BE 112M 4 KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BE 112M 4 B5 KW 4
Rubix:160000000496726
Produttore:8U18030001




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 4 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8U18030001-MOTORE BE 112M 4 KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE
I motori normalizzati IEC della serie BE sono conformi alla norma IEC 60034-30:2008 (classi di rendimento) e a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione.I motori sono disponibili nella gamma di potenza 0.75 - 22 kW sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola polarità. Tutti i motori della serie BE sono adatti all’alimentazione da inverter.
Applicazioni
Nuova gamma di motori CA ad alta efficenza classe IE2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x385x282 mm |
|---|---|
| Peso | 32000 g |
| Potenza | 4 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 112 mm |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Esecuzione | im b5 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 400,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 489,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione