1LE1003-1DB23-4FA4-MOTORE KW 11 4P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-1DB23-4FA4
Rubix:160000000067738
1LE1003-1DB23-4FA4-MOTORE KW 11 4P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1DB23-4FA4-MOTORE KW 11 4P B5 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Simiiotics gp motor type: 1AV3162B motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 4POLI * GR160M * 11KW (50HZ) 12,6KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3164b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 4pole * fs160l * 15kw (50hz) 18kw (60hz) Cod. doganale: 85015230 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83000 g
Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
1264,22 IVA esclusa
/ Unità
1542,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione