8AF04002R-MOTORE BX 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230

Motore asincrono trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:BX 80B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 15 NB 230
Rubix:999210526016893
Produttore:8AF04002R
8AF04002R-MOTORE BX 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230
Riepilogo info tecniche
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8AF04002R-MOTORE BX 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 15 NB 230


I motori asincroni della serie BN con telaio in alluminio sono la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali generiche. Sia il motore IEC che quello compatto sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M), IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) in conformità allo standard internazionale IEC 60034-30. Inoltre, i motori elettrici di Bonfiglioli possono essere equipaggiati con diverse opzioni: protezione fino a IP56, tropicalizzati, verniciatura resistente alla corrosione e riscaldatori anti-condensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione con freno con una selezione di freni AC o DC. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettrici, tutti possono essere controllati con inverter.

Punti di forza

• Costi operativi ridotti
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero19 mm
Esecuzionebx
Mostra UNSPSC / ECL@SS
315,24 IVA esclusa
/ Unità
384,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione