8U45030001-MOTORE BE 63A 4 KW 0,12 4P B5 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

3-Phase Motor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 63A 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210426081677

Riepilogo info tecniche

Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1360 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8U45030001-MOTORE BE 63A 4 KW 0,12 4P B5 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1360 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso3,5 kg
Esecuzionebe
101,96 IVA esclusa
/ Unità
124,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.