8AXB1000H-MOTORE IE3 2,2 KW X COMPATTI MX 3LA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 3LA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Rubix:999180900022826
Produttore:8AXB1000H


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AXB1000H-MOTORE IE3 2,2 KW X COMPATTI MX 3LA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Motore asincrono compatto Bonfiglioli MX 3LA 4 IE3 da 2,2 kW, IP55. 230/400-50 V, 4 poli, 1445 rpm, esecuzione MX con flangia CAFS 40.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 24 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 299,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 365,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore