1305100014P2T-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210607001145
1305100014P2T-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità1400 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014P2T-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC


I motori della serie BM sono dotati di bobina freno in corrente continua (DC). La bobina freno è alimentata tramite un raddrizzatore posizionato nella scatola morsettiera (alimentazione standard 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia del freno rimane la stessa in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia del freno può essere regolata allentando o serrando le molle regolabili (78), quando presenti, oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di tipo differente. Non impostare mai la coppia del freno a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con una leva di ritorno per lo sblocco del freno posizionata sul lato motore.

Punti di forza

•La ventola di raffreddamento è montata sull'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Manutenzione ridotta

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/Arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Argano per gru/Carrello di estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità1400 rpm
Materialeghisa (flangia);alluminio (telaio)
Altezza assi295 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso7 kg
Esecuzionebmx
254,08 IVA esclusa
/ Unità
309,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore