MOTORE KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891450) KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891450)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891450
Rubix:999220505001153
EAN:3660338440984
MOTORE KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891450) KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891450)

Riepilogo info tecniche

Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891450) KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891450)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE KW 11 4P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso90,67 kg
1705,50 IVA esclusa
/ Unità
2080,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.