MOTORE KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898591) KW 0,55 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898591)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.554P080B3
Rubix:999250408002887
EAN:3660338522840
MOTORE KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898591) KW 0,55 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898591)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898591) KW 0,55 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898591)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,55KW 1500rpm B3 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALLUMINIO IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso8,95 kg
133,13 IVA esclusa
/ Unità
162,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.