1LE1003-0DB32-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,75 4P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW0,754PB5IEC80M3PH230/400V50HZIP55CLFIE3SIMOTICSGPZF01+F11
Rubix:999210211026676
1LE1003-0DB32-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,75 4P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione400 V
Velocità1450 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0DB32-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,75 4P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11


La SIMOTICS Digital Data App fornisce l'accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni per l'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice DataMatrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e organi di sollevamento;Magazzini automatici ad alta scaffalatura;Macchine per il confezionamento;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione400 V
Velocità1450 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso14 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.