8XNC80040001-MOTORE BXN 80MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 80MA 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002321
Produttore:8XNC80040001


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1447 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC80040001-MOTORE BXN 80MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono trifase Bonfiglioli BXN 80MA 4P IE3 da 0,55 kW. Alimentazione 230/400 V 50 Hz, grado di protezione IP55.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1447 rpm |
| Altezza assi | 80 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 10,7 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore