8H31020577-MOTORE BN 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN FA 15 400

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FA 15 400
Rubix:160000000496443
8H31020577-MOTORE BN 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN FA 15 400

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8H31020577-MOTORE BN 80B 4 AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN FA 15 400


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x274x219 mm
Peso9900 g
Potenza0,75 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi80 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero19 mm
Peso11300 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
343,77 IVA esclusa
/ Unità
419,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.