MOTORE KW 7,5 4P B5 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898877) KW 7,5 4P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898877)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A7.54P132B5
Rubix:999250408002614
EAN:3660338525544
MOTORE KW 7,5 4P B5 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898877) KW 7,5 4P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898877)

Riepilogo info tecniche

Potenza7,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 7,5 4P B5 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898877) KW 7,5 4P B5 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898877)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 7,5KW 1500rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL7031

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza7,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso57,4 kg
727,88 IVA esclusa
/ Unità
888,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.