130510000ZQGW-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MS FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,75 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MS FRENO AC
Rubix:999220211004286
130510000ZQGW-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MS FRENO AC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione400 V
Velocità1415 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130510000ZQGW-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MS FRENO AC


La serie BA è composta da motori asincroni trifase con freno. Il freno si attiva in caso di mancanza di alimentazione. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in AC a 3 fasi con i collegamenti del freno connessi ai collegamenti del motore in un'unica scatola morsettiera, mentre su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera oppure avere un'alimentazione DC del freno con raddrizzatore incorporato montato all'interno della scatola morsettiera. Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Nelle tabelle dati tecnici, i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al regolamento UE 2019/1781), alternativamente possono essere forniti nella BA 'Enhanced version Power ' solo per servizio intermittente (S3 60%). I motori della serie BA tollerano elevati rapporti di sovraccarico e sono in grado di sopportare il surriscaldamento in modo da garantire la massima affidabilità anche in condizioni di esercizio severe. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere pilotati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento del motore è di classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione del motore è totalmente chiuso e raffreddato esternamente (TEFC) con grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione superiore (IP56-IP65-IP66) si raccomanda l'utilizzo della versione BAH (vedere pagina 56 per maggiori informazioni). I motori fino alla taglia 132 sono di serie dotati di un foro esagonale sull'albero al lato non motore per consentire la rotazione manuale, anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di rilascio manuale del freno. Il disco freno della serie BA ha una vasta superficie d'attrito che consente un'elevata coppia frenante, scarso consumo del disco e, di conseguenza, bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua costruzione particolare la superficie di attrito del freno è autoventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenatura. Il materiale d'attrito del freno è privo di amianto. La carcassa dei motori della serie BA è in metallo leggero pressofuso per motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° sopra i piedi di supporto del motore. La carcassa è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è situata sul lato destro (vista dal lato di azionamento). Le coperture e le flange sono in alluminio sui motori fino alla taglia 90, e in ghisa sui motori di taglia 100 e superiori. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento frenante molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la costruzione robusta, l'azione frenante rapida, il tempo di frenatura costante, l'elevato numero di cicli avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

•Freno AC o DC
Altissima e regolabile coppia frenante
Ciclo di lavoro pesante
Bassa manutenzione
Vite di rilascio manuale del freno

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/Arresti ciclici rapidi;Impalettatrici;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carri di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/End Truck/Trolley

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione400 V
Velocità1415 rpm
Materialealluminio
Altezza assi380 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero19 mm
Peso17 kg
Esecuzionebax
330,48 IVA esclusa
/ Unità
403,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.