830331006-MOTORE IE1 0,09 KW BN 63A 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Motore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:KW0,096PB5IEC63A3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix:170000000727273
830331006-MOTORE IE1 0,09 KW BN 63A 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Riepilogo info tecniche

Tensione400 V
Velocità880 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 830331006-MOTORE IE1 0,09 KW BN 63A 6 230/400-50 IP55 CLF B5


BN Series asynchronous motors with aluminium frames are the right solution for a wide range of general purpose industrial applications. Both the IEC and Compact motor are available in IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) and IE3 (BX/MX) efficiency classes according to the international standard IEC 60034-30. Furthermore, Bonfiglioli's e-motors can be equipped with several options: protection class up to IP 56, tropicalized, corrosion-resistant paint, and anti-condensation heaters. Moreover, the BN/M and BX/MX motor Series are also available in the Brake Motor version with a selection of AC or DC brakes. To maximize our e-motor flexibility, all of them can be controlled with inverters.

Applicazioni

General Purpose Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione400 V
Velocità880 rpm
Classe di efficienza energeticaie1
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzionebn
101,77 IVA esclusa
/ Unità
124,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.