8XNC64040003-MOTORE BXN 63MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 63MB 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:999210506002391


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1373 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC64040003-MOTORE BXN 63MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,18 4P B14 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono trifase Bonfiglioli BXN 63MB 4 IE3: 0,18 kW, 230/400 V, 50 Hz, 4 poli, 1.373 rpm. Protezione IP55, flangia IEC B14.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1373 rpm |
| Altezza assi | 63 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 5,7 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore