MOTORE KW 1,5 2P B3 IEC80C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898648) KW 1,5 2P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898648)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:M3A1.52P080B3
Rubix:999250408002833
EAN:3660338523380
MOTORE KW 1,5 2P B3 IEC80C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898648) KW 1,5 2P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898648)
Riepilogo info tecniche
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 1,5 2P B3 IEC80C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898648) KW 1,5 2P B3 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898648)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Innalzamento della temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 1,5KW 3000rpm B3 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso12,5 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
168,38 IVA esclusa
/ Unità
205,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore