1LE1003-0EA02-2FA4-MOTORE KW 1,5 2P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Innomotics:1LE1003-0EA02-2FA4
Rubix:160000001435926
1LE1003-0EA02-2FA4-MOTORE KW 1,5 2P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Riepilogo info tecniche
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0EA02-2FA4-MOTORE KW 1,5 2P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Simiiotics gp motor type: 1AV3094A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR90L * 2,2KW (50HZ) 2,55KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3090a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs90s * 1.5kw (50hz) 1.75kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15000 g
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
340,22 IVA esclusa
/ Unità
415,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore