MOTORE KW 11 2P B3 IEC160MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898680) KW 11 2P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898680)

Motore AC 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:891435
Mecaline:M3A112P160B3
Rubix:999250408002801
EAN:3660338523694
MOTORE KW 11 2P B3 IEC160MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898680) KW 11 2P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898680)

Riepilogo info tecniche

Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 11 2P B3 IEC160MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898680) KW 11 2P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898680)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle misure telaio 132 e superiori.
MOTORE 11KW 3000rpm B3 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza11 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso85,5 kg
€ 1039,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1268,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore