830321000-MOTORE IE1 0,09 KW BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:KW0,094PIEC27C3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix:160000000496525
Produttore:830321000
830321000-MOTORE IE1 0,09 KW BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF

Riepilogo info tecniche

Potenza0,09 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 830321000-MOTORE IE1 0,09 KW BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3500000 g
Potenza0,09 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Peso3500 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
87,85 IVA esclusa
/ Unità
107,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.