8AFE4001T-MOTORE BX 112M 4 AUTOFRENANTE KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 60 NB 230
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 112M 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 60 NB 230
Rubix:999210611010910

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AFE4001T-MOTORE BX 112M 4 AUTOFRENANTE KW 4 4P B5 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 60 NB 230
I motori asincroni BX Series con telai in alluminio sono la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni industriali di uso generale. Inoltre, gli e-motori di Bonfiglioli possono essere equipaggiati con diverse opzioni: grado di protezione fino a IP 56, tropicalizzazione, verniciatura anticorrosione e riscaldatori anti-condensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati con inverter.
Applicazioni
Industriale di uso generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 3,7 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Materiale | alluminio (telaio) |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 38 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 671,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 819,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
