1305100014XZM-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC
Rubix:999211123051946
1305100014XZM-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1410 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014XZM-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B3 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MS FRENO AC


La serie BA è composta da motori frenati asincroni trifase. Il freno si attiva in caso di mancanza dell'alimentazione. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in AC a 3 fasi con i conduttori del freno collegati a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera, mentre su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera oppure avere l'alimentazione del freno in DC con un raddrizzatore incorporato all'interno della scatola morsettiera. Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione da sovratensione. Nelle tabelle dei dati tecnici, i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al Regolamento UE 2019/1781), alternativamente possono essere forniti nella versione BA 'Enhanced version Power ' solo per servizio intermittente (S3 60%). I motori della serie BA tollerano elevati sovraccarichi e sono in grado di sopportare il surriscaldamento in modo da garantire la migliore affidabilità anche in condizioni operative gravose. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento del motore è di classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione è totalmente chiuso e raffreddato esternamente (TEFC) con grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione superiore (IP56-IP65-IP66) si raccomanda l'utilizzo della versione BAH (vedere pagina 56 per maggiori informazioni). I motori fino alla taglia 132 sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero al lato non motore per permettere la rotazione manuale, anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di rilascio freno manuale. Il disco freno della serie BA ha una vasta superficie d'attrito che consente elevata coppia frenante, scarsa usura del disco e, di conseguenza, bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua particolare costruzione la superficie d'attrito del freno è auto-ventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenata. Il materiale della fascia frenante è esente da amianto. La carcassa dei motori della serie BA è in pressofusione di metallo leggero per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° rispetto ai piedi di supporto del motore. La carcassa è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è situata sul lato destro (vista dal lato di uscita). I tappi e le flange sono in alluminio per motori fino alla taglia 90, e in ghisa per motori dalla taglia 100 in poi. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento del freno molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la costruzione robusta, l'azione frenante rapida, il tempo di frenata costante, l'elevato numero di cicli avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

•Freno AC o DC
•Coppia frenante molto elevata e regolabile
•Ciclo di lavoro pesante
•Bassa manutenzione
•Vite di rilascio freno manuale

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avvio/Arresto ciclico rapido;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru / carrello terminale / carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione400 V
Velocità1410 rpm
Materialealluminio
Altezza assi380 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero19 mm
Peso15 kg
Esecuzionebax
302,02 IVA esclusa
/ Unità
368,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione