8XNC63040001-MOTORE BXN 63MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,12 4P B5 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN

Motore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BXN 63MA 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002315
Produttore:8XNC63040001
8XNC63040001-MOTORE BXN 63MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,12 4P B5 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN

Riepilogo info tecniche

Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1407 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8XNC63040001-MOTORE BXN 63MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,12 4P B5 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN


Motore asincrono trifase Bonfiglioli BXN 63MA 4 da 0,12 kW con efficienza IE3 e protezione IP55. Adatto a installazione IEC B5 (4 poli), 230/400 V.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1407 rpm
Altezza assi63 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso4,6 kg
Frequenza50 Hz
Esecuzionebxn
€ 127,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione