MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898841) KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898841)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:M3A5.54P132B5
Rubix:999250408002648
EAN:3660338525209
MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898841) KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898841)
Riepilogo info tecniche
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898841) KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898841)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Sovratemperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 5,5KW 1500rpm B5 132S 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso47,4 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
628,50 IVA esclusa
/ Unità
766,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore