1LE1001-0CC32-2AA4-MOTORE KW 0,25 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Siemens:KW 0,25 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999220121012549
1LE1001-0CC32-2AA4-MOTORE KW 0,25 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità870 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0CC32-2AA4-MOTORE KW 0,25 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP


L'app SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni per l'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice DataMatrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di assistenza rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e attrezzature di sollevamento; Magazzini automatici ad alta scaffalatura; Macchine per imballaggio; Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità870 rpm
Materialeghisa
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso13 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
174,83 IVA esclusa
/ Unità
213,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.