8D17020001-MOTORE IE1 0,55 KW BN 71C 4 230/400-50 IP55 CLF B5

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 71C 4 B5 KW 0,55
Rubix:160000000496551
Produttore:8D17020001
8D17020001-MOTORE IE1 0,55 KW BN 71C 4 230/400-50 IP55 CLF B5

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8D17020001-MOTORE IE1 0,55 KW BN 71C 4 230/400-50 IP55 CLF B5


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x249x188 mm
Peso7300 g
Potenza0,55 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi71 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero14 mm
Peso8200 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
119,34 IVA esclusa
/ Unità
145,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.