1LE1003-1CC02-2AA4-MOTORE KW 3 6P B3 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1003-1CC02-2AA4
Rubix:160000001435964

Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1CC02-2AA4-MOTORE KW 3 6P B3 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Simiiotics gp motor type: 1AV3130C motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 6POLI * GR132S * 3KW (50HZ) 3,45KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 5, flangia: FF265(A300) senza prot. motore morsettiera in alto
Punti di forza
Simotics gp motor type: 1av3132c motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 6pole * fs132m * 4kw (50hz) 4.55kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43000 g |
|---|---|
| Potenza | 3 kW |
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 706,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 862,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
