MOTORE KW 2,2 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898740) KW 2,2 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898740)
Motore CA trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A2.22P090B3
Rubix:999250408002744
EAN:3660338524264




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 2,2 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898740) KW 2,2 2P B3 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898740)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / innalzamento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai taglia 132 e superiori.
MOTORE 2,2KW 3000rpm B3 90L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL9006
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 90 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 16,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione