894313-MOTORE KW 55 2P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894313)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894313
Rubix:999221222063714
EAN:3660338467431
894313-MOTORE KW 55 2P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894313)

Riepilogo info tecniche

Potenza55 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894313-MOTORE KW 55 2P B3 IEC250M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 GHISA (894313)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 55KW 3000rpm B3 250M 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza55 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialeghisa
Altezza assi250 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero60 mm
Peso520 kg
5139,01 IVA esclusa
/ Unità
6269,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione