830430506-MOTORE IE1 0,12 KW BN 63B 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:KW0,126PB5IEC63B3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix:160000000496595
Produttore:830430506
830430506-MOTORE IE1 0,12 KW BN 63B 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Riepilogo info tecniche

Potenza0,12 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 830430506-MOTORE IE1 0,12 KW BN 63B 6 230/400-50 IP55 CLF B5


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x207x165 mm
Peso4900 g
Potenza0,12 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1000 rpm
Altezza assi63 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero11 mm
Peso5100 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
108,73 IVA esclusa
/ Unità
132,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione