830331106-MOTORE BN 63A 6 KW 0,09 6P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:KW0,096PB14IEC63A3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix:160000000496593
Produttore:830331106




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,09 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 830331106-MOTORE BN 63A 6 KW 0,09 6P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN
I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.
Applicazioni
Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 121x207x155,5 mm |
|---|---|
| Peso | 4600 g |
| Potenza | 0,09 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Altezza assi | 63 mm |
| Classe di efficienza energetica | not applicable |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 12600 kg |
| Esecuzione | im b14 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore