1LE1001-0CC22-2AA4-MOTORE KW 0,18 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Siemens:1LE1001-0CC22-2AA4
Rubix:999220121012424
1LE1001-0CC22-2AA4-MOTORE KW 0,18 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza0,18 kW
Tensione400 V
Velocità875 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0CC22-2AA4-MOTORE KW 0,18 6P B3 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso ai dati tecnici, alle informazioni sui ricambi e alle istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, che semplifica e ottimizza i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare per questo motore i dati elettrici e meccanici pertinenti.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di assistenza rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e attrezzature di sollevamento; magazzini ad alta scaffalatura; macchine per il confezionamento; automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,18 kW
Tensione400 V
Velocità875 rpm
Materialeghisa
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso12 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
169,85 IVA esclusa
/ Unità
207,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore