13051000142YR-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,22 4P B5 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,22 4P B5 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210607001128
13051000142YR-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,22 4P B5 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,22 kW
Tensione400 V
Velocità1350 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 13051000142YR-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,22 4P B5 IEC63C 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC


I motori della serie BM sono dotati di bobina freno in corrente continua. La bobina freno è alimentata tramite un raddrizzatore ubicato nella scatola morsettiera (alimentazione standard 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia frenante può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78), quando presenti, oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai la coppia frenante a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con una leva di ritorno per il rilascio del freno posizionata sul lato motore.

Punti di forza

•La ventola di raffreddamento è montata all'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione

Applicazioni

Applicazioni standard per motori ad induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palletizzatori;Macchine per imballaggio;Trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco per gru/Carrello di estremità/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,22 kW
Tensione400 V
Velocità1350 rpm
Materialealluminio
Altezza assi260 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso5,5 kg
Esecuzionebmx
247,46 IVA esclusa
/ Unità
301,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore