1LE1001-0CB32-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,37 4P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP Z=F01+F11

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW0,374PB5IEC71M3PH230/400V50HZIP55CLFIE2SIMOTICSGPZ=F01+F11
Rubix:999210315055111
1LE1001-0CB32-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,37 4P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP Z=F01+F11

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità1380 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0CB32-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 0,37 4P B5 IEC71M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP Z=F01+F11


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni d'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici pertinenti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di convogliamento come gru, nastri trasportatori e apparecchi di sollevamento; magazzini automatici ad alta scaffalatura; macchine per l'imballaggio; automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità1380 rpm
Materialeghisa
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso13 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.