MOTORE KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898717) KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898717)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A18.52P160B3
Rubix:999250408002766
EAN:3660338524042
MOTORE KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898717) KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898717)

Riepilogo info tecniche

Potenza18,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898717) KW 18,5 2P B3 IEC160L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898717)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie per le dimensioni di telaio 132 & above.
MOTORE 18,5KW 3000rpm B3 160L 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza18,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso121 kg
1316,63 IVA esclusa
/ Unità
1606,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.