8F620203NX-MOTORE IE1 5,5 KW BN 132S 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FD 37 RM SB 220 SA

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 132S 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FD 37 RM SB 220 SA
Rubix:170000000996083
8F620203NX-MOTORE IE1 5,5 KW BN 132S 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FD 37 RM SB 220 SA

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione400 V
Velocità1440 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8F620203NX-MOTORE IE1 5,5 KW BN 132S 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FD 37 RM SB 220 SA


I motori asincroni BN Series con telai in alluminio sono la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali di uso generale. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: classe di protezione fino a IP 56, tropicalizzazione, verniciatura anticorrosione e riscaldatori anti-condensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati con inverter

Applicazioni

Industriale di uso generale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza5,5 kW
Tensione400 V
Velocità1440 rpm
Materialealluminio (telaio)
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie1
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso44 kg
Esecuzionebn
992,18 IVA esclusa
/ Unità
1210,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione