8XNC64040001-MOTORE BXN 63MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN

Motore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BXN 63MB 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002317
Produttore:8XNC64040001
8XNC64040001-MOTORE BXN 63MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN

Riepilogo info tecniche

Potenza0,18 kW
Tensione230/400 V
Velocità1373 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8XNC64040001-MOTORE BXN 63MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN


Motore Bonfiglioli BXN 63MB 4 IE3, 0,18 kW. Alimentazione 230/400 V – 50 Hz, 4 poli, IP55. Flangia B5 per uso industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,18 kW
Tensione230/400 V
Velocità1373 rpm
Altezza assi63 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso5,7 kg
Frequenza50 Hz
Esecuzionebxn
€ 133,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore