MOTORE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898730) KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898730)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A2.26P112B3
Rubix:999250408002754
EAN:3660338524165
MOTORE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898730) KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898730)

Riepilogo info tecniche

Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898730) KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898730)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / innalzamento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai taglia 132 e superiori.
MOTORE 2,2KW 1000rpm B3 112M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi112 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso27,1 kg
376,88 IVA esclusa
/ Unità
459,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.