1305100014DHC-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BMX MD FRENO DC
Motore asincrono con freno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MGM Motori:KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210913010436

Documenti
Dettagli del prodotto : 1305100014DHC-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BMX MD FRENO DC
I motori della serie BM sono dotati di bobina freno DC. La bobina freno DC è alimentata tramite un raddrizzatore ubicato nella scatola morsettiera (la tensione di alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione da sovratensione. La coppia di frenatura rimane la stessa in entrambi i sensi di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia di frenatura può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78) ove presenti o, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai la coppia di frenatura a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con leva di ritorno per lo sblocco del freno posizionata sul lato motore.
Punti di forza
•La ventola di raffreddamento è montata all'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione
Applicazioni
Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco per gru/Carrello di estremità/Carrello
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1415 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 334 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 14,5 kg |
| Esecuzione | bmx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
