MOTORE KW 1,5 2P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898647) KW 1,5 2P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898647)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A1.52P090B14
Rubix:999250408002834
EAN:3660338523373
MOTORE KW 1,5 2P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898647) KW 1,5 2P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898647)

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 1,5 2P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898647) KW 1,5 2P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898647)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Innalzamento della temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 1,5KW 3000rpm B14 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi90 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso14 kg
207,38 IVA esclusa
/ Unità
253,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione