1LE1003-1AB52-2FA4-Z B02-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 B02 CERT.COLL.3.1 EN10204

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW34PB5IEC100L3PH230/400V50HZIP55CLFIE3B02CERTCOLL31EN10204
Rubix:999200400000225
1LE1003-1AB52-2FA4-Z B02-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3  B02 CERT.COLL.3.1 EN10204

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione400 V
Velocità1460 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1AB52-2FA4-Z B02-MOTORE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 B02 CERT.COLL.3.1 EN10204


L'app SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici pertinenti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio pertinenti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e apparecchi di sollevamento;Magazzini ad alta scaffalatura;Macchine per l'imballaggio;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza3 kW
Tensione400 V
Velocità1460 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso30 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
513,68 IVA esclusa
/ Unità
626,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione