8XNC90040002-MOTORE BXN 90S 4 CE-UKCA-UL KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:999210506002449
Produttore:8XNC90040002


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1448 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC90040002-MOTORE BXN 90S 4 CE-UKCA-UL KW 1,1 4P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono trifase Bonfiglioli BXN 90S 4 IE3 da 1,1 kW. Alimentazione 230/400 V a 50 Hz, grado di protezione IP55 e montaggio B14 per applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1448 rpm |
| Altezza assi | 90 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 15,6 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione