8XNC71040001-MOTORE BXN 71MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 71MA 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002318
Produttore:8XNC71040001


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1388 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC71040001-MOTORE BXN 71MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono Bonfiglioli BXN 71MA 4 IE3 da 0,25 kW con tensione 230/400 V e 50 Hz. Grado IP55 e montaggio B5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1388 rpm |
| Altezza assi | 71 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore