MOTORE KW 7,5 4P B3 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898874) KW 7,5 4P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898874)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A7.54P132B3
Rubix:999250408002617
EAN:3660338525513




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 7,5 4P B3 IEC132MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898874) KW 7,5 4P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898874)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sui telai 132 e superiori.
MOTORE 7,5KW 1500rpm B3 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, verniciatura RAL7031
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 132 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Peso | 57,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 706,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 862,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore