1LE1003-1AC42-2AA4-MOTORE KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Rubix:160000001435950
1LE1003-1AC42-2AA4-MOTORE KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione400 V
Velocità970 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1AC42-2AA4-MOTORE KW 1,5 6P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


La SIMOTICS Digital Data App fornisce l'accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Questo offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice DataMatrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici pertinenti per quel motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza ridotti
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di convogliamento come gru, nastri e apparecchi di sollevamento;Magazzini a scaffalatura alta;Macchine per imballaggio;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione400 V
Velocità970 rpm
Materialealluminio
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso25 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
447,39 IVA esclusa
/ Unità
545,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.