8AF14000C-MOTORE BX 90S 4 KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BX 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:170000000120267

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF14000C-MOTORE BX 90S 4 KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
BX Series asynchronous motors with Aluminium frames are the right solution for a wide range of general purpose industrial applications. Both the IEC and Compact motor are available in IE3 efficiency classes according to the international standard IEC 60034-30. Furthermore, Bonfiglioli's e-motors can be equipped with several options: protection class up to IP 56, tropicalized, corrosion-resistant paint, and anti-condensation heaters. Moreover, the BN/M and BX/MX motor Series are also able available in the BrakeMotor version with a selection of AC or DC brakes. To maximize our e-motor flexibility, all of them can be controlled with inverters.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Altezza assi | 50 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 16 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
