8AX510006-MOTORE IE3 4 KW X COMPATTI MX 4SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 4SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Rubix:999200300020639
Produttore:8AX510006

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AX510006-MOTORE IE3 4 KW X COMPATTI MX 4SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Motore asincrono trifase Bonfiglioli serie MX IE3: 4 kW, 230/400 V a 50 Hz e grado di protezione IP55. Velocità 1460 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 4 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1460 rpm |
| Materiale | alluminio (carcassa in alluminio) |
| Altezza assi | 225 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Peso | 45 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 421,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 514,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
