1LE1003-1CC02-2FA4-MOTORE KW 3 6P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-1CC02-2FA4
Rubix:160000001435965
1LE1003-1CC02-2FA4-MOTORE KW 3 6P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1CC02-2FA4-MOTORE KW 3 6P B5 IEC132S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Simiiotics gp motor type: 1AV3130C motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 6POLI * GR132S * 3KW (50HZ) 3,45KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 5, flangia: FF265(A300) senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3132c motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 6pole * fs132m * 4kw (50hz) 4.55kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43000 g
Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
756,54 IVA esclusa
/ Unità
922,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione